{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 33 mm | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Producttype | Bit met tap |
Artikelnummer | 130992 M3 | |
EAN/GTIN | 4067263295822 | |
Nummer fabrikant | 130992 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit met tap M3
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
7,10 €
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
Producttype | Bit met tap | Bit met tap |