{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | stoomontlaten | |
voor schroefdraad | M10 | |
Draadsoort | M | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Snijlengte Lc | 20 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Producttype | Bit met tap |
Artikelnummer | 130990 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406281274 | |
Nummer fabrikant | 130990 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Bit met tap M10
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
14,60 €
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
Producttype | Bit met tap | Bit met tap |