STARCKE Watervast schuurpapier MATADOR 991C, 230 x 280 mm, korrel 120

Artikelnummer: 130976
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Korrelgrootte 120
Schuurblad breedte 280 mm
Schuurblad lengte 230 mm
Producttype Klitschuurpapier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 130976
EAN/GTIN 4002748309762
Nummer fabrikant 130976
L-nummer L51880 195
Fabrikant Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Watervast schuurmiddel op flexibele drager van latexpapier. Bij uitstek geschikt voor het schuren van verf en plamuur in de auto-industrie en bij autoreparaties. Geeft de hoogste oppervlaktekwaliteit op lak, glas en metalen oppervlakken.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen