{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3-48 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,529 mm | |
Gangen per inch | 48 | |
Schroefdraad-⌀ | 2,51 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,1 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 5,04 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130700 3-48 | |
EAN/GTIN | 4045197067975 | |
Nummer fabrikant | 130700 3-48 |