{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/8 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Aansnijdingsvorm | C; D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 29,19 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130650 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067753 | |
Nummer fabrikant | 130650 G1/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handtappenset G1/8
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
23,20 €
€ 11,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 55 | 55 | 55 |
Gangen per inch | 28 | 28 | 28 |
Totale lengte L | 63 | 63 | 63 |
Kerngat-⌀ | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |