Kleinmateriaalbak

Artikelnummer: 1306
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bakhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1306
EAN/GTIN 4017976013060
Nummer fabrikant 1306
L-nummer L90080 54

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

L x B x H = 250 x 150 x 80 mm, draagvermogen 25 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 25
Kleur: lichtgrijs
Wenk: L x B x H = 250 x 150 x 80 mm