{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/8 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 29,19 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130560 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067692 | |
Nummer fabrikant | 130560 G1/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Handtap Nasnijtap G1/8
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 34,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
23,60 €
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 24,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap | Handtap | Handtappen |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Draadafmeting | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |