Universele trekker 3-armig 520x500 mm

Artikelnummer: 1305425
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1305425
EAN/GTIN 4036976125139
Nummer fabrikant 1305425

Omschrijving

Omschrijving:

deze trekker is geschikt voor het trekken van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen enz.
de traversen zijn onder hoeken van 120 graden op de naaf vastgezet met pennen
Haken met schroefverbinding

Kenmerk:

  • Aantal armen: 3
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 36 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 6,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP3
  • Breedte over vlakken [mm: 36 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 500 mm
  • Spanbreedte buiten uittrekbaar (min.) [mm]: 150 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 450 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1 x 360
  • Trekkracht (max.) [t]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen