Buisdrager

Artikelnummer: 1303
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1303
EAN/GTIN 4017976013039
Nummer fabrikant 1303
L-nummer L90080 304

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Lengte 300 mm. 1303: 27 mm Ø, draagvermogen 25 kg , 1302: 22 mm Ø, draagvermogen 25 kg , 1312: 16 mm Ø, draagvermogen 15 kg .

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 25
Kleur: lichtgrijs
Wenk: 27 Ø x 300 mm Lengte

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.