Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend 240g/m²
Zakken
Regelzak met extra zak en messenhouder
Binnenzak met balg en klep
Opening met klep om de spijkerzakken uit te kunnen hangen
Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden
Afwerking
Verstelbare beenbodem met knopen
Reflex
65 mm breed reflecterend band
Details
Verstelbare en afneembare bretels met elastiek
Verstelbaar met koord in de taille en breed elastiek op de rug
Versteviging
Verstevigd op de knieën en de onderrug van de broekspijp
Omschrijving:
- Regenbroek in hoge zichtbaarheid voor u met werkopdrachten die een duurzame maar tegelijkertijd verplaatsbare regenkleding vereisen
- De broek is wind- en waterdicht met gelaste naden
- Goede pasvorm met breed elastiek op de rug, verstelbare en afneembare bretels met elastiek en verstelbare beenuiteinden met knopen
- Makkelijk toegankelijke zakken zoals beenzak met balg en klep, duimstokzak met extra zak en messenhouder en opening met klep om de spijkerzakken uit te kunnen hangen
- De broek is versterkt op de knieën en de onderrug van de broekspijp
- Gecertificeerd volgens EN 343, Beschermende kleding tegen slecht weer en EN ISO 20471, klasse 2, Beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
- Kleur 4600, 9900 is niet gecertificeerd volgens EN ISO 20471
- Kleuren 3300, 4600, 5300 en 9900 zijn bijgewerkt
- Older model wordt geleverd zolang de voorraad strekt
- Voor bijgewerkt model in kleur 4600, 9900, zie artikel 1305
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471