Buisdrager

Artikelnummer: 1302
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 1302
EAN/GTIN 4017976013022
Nummer fabrikant 1302
L-nummer L90080 303

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Lengte 300 mm. 1303: 27 mm Ø, draagvermogen 25 kg , 1302: 22 mm Ø, draagvermogen 25 kg , 1312: 16 mm Ø, draagvermogen 15 kg .

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 25
Kleur: lichtgrijs
Wenk: 22 Ø x 300 mm Lengte