1/2″ QR binnenzeskant L.52mm

Artikelnummer: 13011502
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13011502
EAN/GTIN 4018754324637
Nummer fabrikant 13011502
L-nummer L60010 7468

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met verzonken QR-knop voor snel verwisselen
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Met balslot
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • d: 23 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Gr.: 2
  • Lengte [mm): 51 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 90 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen