Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Profielstalen constructie met ingelast draadgaas 75 x 75 mm, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houten plaat, toplaag in beukendecor. Opbouwhoogte 1250 mm. Neiging van het gaas 11%. 2 Zwenk- en 2 bokwielenvan TPE rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Toebehoren voor materiaalwagen verkrijgbaar (zie toebehoren voor materiaalwagen)
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Totale lengte (mm): 1372
Totale breedte (mm): 809
Totale hoogte (mm): 1536
Kantelhoek (graad): 11
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3