Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.1/2-4

Artikelnummer: 130051 3.1/2-4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schroefdraadnorm: ASME B1.1
  • Tolerantieklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 3.1/2-4 UNC LH
Coating ongecoat
Draadsoort UNC-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Schroefdraadnorm ASME B1.1
Tolerantieklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting links
Draadspoed 6,35 mm
Gangen per inch 4
Schroefdraad-⌀ 88,9 mm
Totale lengte L 160 mm
Schacht-⌀ Ds 50 mm
Schacht-vierkant □ 39 mm
Kerngat-⌀ 82,41 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 10
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 10
Draaddiepte 133,35 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130051 3.1/2-4
EAN/GTIN 4062406053987
Nummer fabrikant 130051 3.1/2-4

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
10
Alum.
N
10
Aluminium (kortspanend)
N
12
Staal < 500 N/mm²
P
8
Staal < 750 N/mm²
P
8
Staal < 900 N/mm²
P
6
Staal < 1100 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
4
RVS > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Levertijd: 35 kalenderdagen
Speciaal product − wordt niet teruggenomen