Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.7/8-18

Artikelnummer: 130046 1.7/8-18
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNS-LH
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: ASME B1.1
  • Tolerantieklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 1.7/8-18 UNS LH
Coating TiN
Draadsoort UNS-LH
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm ASME B1.1
Tolerantieklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting links
Draadspoed 1,411 mm
Gangen per inch 18
Schroefdraad-⌀ 47,625 mm
Totale lengte L 250 mm
Schacht-⌀ Ds 36 mm
Schacht-vierkant □ 29 mm
Kerngat-⌀ 46,35 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 119 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130046 1.7/8-18
EAN/GTIN 4062406051983
Nummer fabrikant 130046 1.7/8-18

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
23
Alum.
N
22
Aluminium (kortspanend)
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
18
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
9
RVS < 900 N/mm²
M
6
RVS > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product − wordt niet teruggenomen