{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1-12 UNF | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,117 mm | |
Gangen per inch | 12 | |
Schroefdraad-⌀ | 25,4 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schacht-vierkant □ | 16 mm | |
Kerngat-⌀ | 23,25 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 63,5 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130045 1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406048860 | |
Nummer fabrikant | 130045 1-12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machinetap voor blinde gaten 1-12
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 397,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 179,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
151,50 €
€ 60,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gangen per inch | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Draadsoort | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF-LH |
Draadafmeting | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH |
Draadspoed | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Norm | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | links |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |