Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten 7/16-24

Artikelnummer: 130036 7/16-24
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNS-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: ASME B1.1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 7/16-24 UNS LH
Coating TiN
Draadsoort UNS-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm ASME B1.1
Tolerantieklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting links
Draadspoed 1,058 mm
Gangen per inch 24
Schroefdraad-⌀ 11,11 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 10,1 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 33,33 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130036 7/16-24
EAN/GTIN 4062406041526
Nummer fabrikant 130036 7/16-24

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
23
Alum.
N
22
Aluminium (kortspanend)
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
18
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
9
RVS < 900 N/mm²
M
6
RVS > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product − wordt niet teruggenomen