Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M105X3

Artikelnummer: 130025 M105X3
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 2184
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M105×3
Coating TiN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 2184
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 3 mm
Totale lengte L 180 mm
Schacht-⌀ Ds 56 mm
Schacht-vierkant □ 44 mm
Kerngat-⌀ 102 mm
Schroefdraad-⌀ 105 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 12
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 12
Draaddiepte 157,5 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130025 M105X3
EAN/GTIN 4062406031602
Nummer fabrikant 130025 M105X3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
13
Alum.
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
15
Staal < 500 N/mm²
P
9
Staal < 750 N/mm²
P
9
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Levertijd: 49 kalenderdagen
Speciaal product − wordt niet teruggenomen