Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M1X0,2

Artikelnummer: 130010 M1X0,2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
Prijs voor 25 Stuk: 1.405,00 €
Leverbaar in > 8 weken
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M1×0,2
Coating ongecoat
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,2 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 2,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 0,8 mm
Schroefdraad-⌀ 1 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 2,5 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 130010 M1X0,2
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197625892
Kopiëren
Nummer fabrikant 130010 M1X0,2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Alum.
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
18
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
15
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
15
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
12
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
7
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
5
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
4
GGG
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
8
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Levertijd: 91 kalenderdagen
Speciaal product − wordt niet teruggenomen