Ringsleutelsleutel, aandrijving vierkant 14 x 18 mm, SW 23 mm

Artikelnummer: 13.23
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
Producttype Ratel insteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13.23
EAN/GTIN 3148510930183
Nummer fabrikant 13.23
L-nummer L60130 1707

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drukschakelaar voor gecontroleerd en schokvrij loslaten
  • Praktisch en veilig
  • Met één hand te gebruiken
  • Verchroomd ontwerp

Kenmerk:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 38,0
  • E [mm]: 14
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25
  • [g]: 157