Elektro installatietang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 13 82 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 13 82 200
    EAN/GTIN 4003773075080
    Nummer fabrikant 13 82 200
    L-nummer L70010 1261

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 6 functies in één tang
    • Multifunctionele tang voor elektrische installatie
    • voor het grijpen van plat en rond materiaal, buigen, ontbramen, kabelknippen, strippen en krimpen van adereindhulzen
    • gladde grijpvlakken aan de punt voor schadevrij grijpen van afzonderlijke draden
    • geprofileerde grijpvlakken en brandergat voor het grijpen van vlak en rond materiaal
    • Opvallende buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
    • Afstripgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm²
    • Krimpnest voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
    • Kabelschaar met precisiesnijvlakken (inductiegehard) voor Cu- en Al-kabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
    • Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid
    • scharnier met bouten: nauwkeurige, spelingsvrije beweging van de tang

    Kenmerk:

    • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
    • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
    • Stripwaarden voor enkele aders: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
    • Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm²
    • AWG: 1 / 0
    • gezwart
    • met meercomponenten-bekleding
    • Gepolijst