Multifunctionele elektricienstang voor metrische draaddikten metrisch model met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 13 72 200 ME
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 13 72 200 ME
EAN/GTIN 4003773088936
Nummer fabrikant 13 72 200 ME
L-nummer L70010 2314
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slim strippen: groot capaciteitsbereik, scherp geslepen stripprofielen en intuïtieve positionering
  • Innovatieve snijgeometrie: gemakkelijker knippen, vooral van platte kabels
  • Hybride ontwerp: zo plat als een nijptang, zo breed als een combinatietang voor hoge stabiliteit met goede toegankelijkheid
  • Precies geslepen stripprofielen voor massieve geleiders van 0,75 - 6 mm² en fijnaderige geleiders van 0,5 - 4 mm²
  • Betrouwbare positionering van de ladder dankzij positioneringsbalken
  • Eenvoudig snijden van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (1/2″)
  • Brede, getande grijpvlakken voor het draaien van kernen
  • Gefreesde groef voor veilig vasthouden en trekken van kleine werkstukken zoals spijkers
  • Convex grijpoppervlak aan één kant voor stevig vastgrijpen van vlak materiaal en brandergat voor het vastgrijpen van rond materiaal
  • Opvallende buitenrand voor het ontbramen van lege beschermslangen

Kenmerk:

  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst