StriX® Striptangen met kabelschaar met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 180 mm

Artikelnummer: 13 62 180
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13 62 180
EAN/GTIN 4003773081302
Nummer fabrikant 13 62 180
L-nummer L70010 1900

Omschrijving

Omschrijving:

  • Striptang met kabelschaar - twee onmisbare elektrische installatiegereedschappen in één tang
  • Geïntegreerde kabelschaar voor zuiver, pletvrij knippen van Cu- en Al-kabels
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 57 HRC
  • Universele instelling van de stripmessen door middel van een kartelschroef
  • Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid
  • Afstrippen van massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie tot max. Ø 5 mm of 10 mm² geleider doorsnede
  • Optische oriëntatiehulp voor het strippen van gangbare lengtes (11 mm en 16 mm) dankzij de schaalverdeling in de bek

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
  • Stripping waarden vierkante millimeter: 10,0mm²
  • Stripwaarden (diameter): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst