Ontmantelingstang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 165 mm

Artikelnummer: 13 42 165
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13 42 165
EAN/GTIN 4003773079675
Nummer fabrikant 13 42 165
L-nummer L70010 1696

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multifunctioneel - knippen, strippen en afstrippen met één tang
  • voor tijdbesparend strippen en afstrippen van kabels met ronde mantels en kabels voor natte ruimtes (bijv. NYM-kabels)
  • gemakkelijker toegankelijk, vooral bij diepe inbouwdozen, dankzij de slanke kopvorm en de optimaal afgeschuinde snijkant van de kabelmantel
  • eenvoudig en schadevrij strippen dankzij de ronde snijkant met dieptebegrenzing
  • universeel toepasbaar: precisie-stripgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 en 2,5 mm²
  • met zijkniptang voor het knippen van geleiders, draden, kleine schroeven en spijkers
  • alle snijkanten extra inductief gehard tot ca. 61 HRC: voor hoge slijtvastheid
  • 30% lichter dan vergelijkbare tangen

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,2 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,2mm
  • Stripping waarden (diameter): 8 - 13mm
  • Strippingwaarden in vierkante millimeter: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining