Laboratoriumdoorslijpschijf 200x3x32mm A 60 N4 B2 PREMIUM staal/HSS

Artikelnummer: 12970
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 12970
    EAN/GTIN 9003170129701
    Nummer fabrikant 12970
    L-nummer L50140 743

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De PREMIUM laboratoriumsnijschijven zijn perfect voor droog zagen van staal- en HSS-laboratoriummonsters op stationaire snijmachines en automatische zaagslijpers. De hoogste prestatiewaarden met een aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage onderscheiden dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinigheid en efficiëntie.

    Kenmerk:

    • Vorm: 41N RECHTE doorslijpschijf
    • Korrelgrootte: 60
    • VS /max: 50 m/s
    • Geschiktheid van materiaal: HSS, staal
    • Productlijn: PREMIUM
    • Specificatie : A 60 N4 B2
    • Afmeting (D x D x H): 200 x 3 x 32 mm
    • Diameter: 200 mm
    • Dikte: 3 mm
    • Gat: 32 mm
    • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpmachines

    Voordeel:

    • Hoogste prestaties met aanzienlijk minder gereedschapsslijtage

    Toepassing:

    • Voor gebruik op staal en HSS
    • Voor droog zagen op stationaire machines en automatische zaagslijpers

    Advies:

    • Bevestig het werkstuk tijdens de bewerking en stel de schijf niet bloot aan zijdelingse belasting
    • Max. Houd u aan de maximale werksnelheid van 63 m/s.
    Bijzonderheden:
    • Hoogste prestatiewaarden
    • Minimale slijtage van gereedschap
    • #NV

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen