FlexxTower platform met klep

Artikelnummer: 12931
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12931
EAN/GTIN 4031405129313
Nummer fabrikant 012931

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor FlexxTower en FlexxTower SG
  • Platformgrootte: 1200 x 600 mm

Kenmerk:

  • Breedte: 639 mm
  • Hoogte: 101 mm
  • Lengte: 1342 mm
  • Materiaal: Hout, aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformlengte: 1200 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen