Fietskoppeling

Artikelnummer: 1292
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 1292
EAN/GTIN 4017976412924
Nummer fabrikant 1292
L-nummer L90070 183

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Aanbouwset vuurverzinkt bestaande uit kogelkoppeling en adapter voor zadelsteunen van 26 tot 31 mm doorsnede en kogelschaal met aanschroefplaat aan de standaard dissel. Laadvermogen max. 40 kg, opleglast max. 4 kg. Achteraf uitrustbaar.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 260
Totale breedte (mm): 72
Totale hoogte (mm): 35
Kleur: vuurverzinkt