FlexxTower opstap kit 1

Artikelnummer: 12909
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12909
EAN/GTIN 4031405129092
Nummer fabrikant 012909

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitbreidingskit voor de FlexxTower en FlexxTower SG gemaakt van stevige aluminium ronde buis en gelaste framecomponenten
  • Voor de bouw van steigers voor één persoon in trappenhuizen
  • Opdrukbaar frame met toegangsoplossing voor eenvoudige toegang
  • Vier traploos verstelbare voetjes met rubberen platen die zacht zijn voor de vloer
  • Twee lange, telescopische driehoekige gieken als conversiekit voor een veilige standaard

Kenmerk:

  • Breedte: 795 mm
  • Hoogte: 50 mm
  • Lengte: 2096 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap