Diepteschroefmaat, verwisselbare inzetstukken, 0-4 ″, 4 ″ basis

Artikelnummer: 129-131
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
Meettechniek analog
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 129-131
EAN/GTIN 4946368016535
Nummer fabrikant 129-131

Omschrijving

Omschrijving:

De diepteschroefmaat met verwisselbare staafinzetstukken biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm verwisselbare staafinzetstukken, met omwikkeld meetoppervlak, bieden een groot meetbereik in stappen van 25 mm Vergrendeling met ratelstop zorgt voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 4
Graduatie: 0.001″
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, ⌀ 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel nr. 301.336, 04GAA274, binnenzeskant sleutel nr. 202.863

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen