5/16″ Schroevendraaierblad T20

Artikelnummer: 128T T20
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 128T T20
EAN/GTIN 4991644202638
Nummer fabrikant 128T T20
L-nummer L60050 9947

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 8 mm
Drive: 5/16″
Buitenzeskant
T20
Buiten torx
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen