T-greep met scharnierstuk voor bougies 20,8 mm

Artikelnummer: 127C-315 20,8mm
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 127C-315 20,8mm
    EAN/GTIN 4991644212231
    Nummer fabrikant 127C-315 20,8mm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 315 mm
    D1: 26,8 mm
    Lengte: 22,5 mm
    T-greep
    Uitgang 20,8 mm
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen