Veiligheidsschoen laag jo_MAX BOA® Low S3 jo_MAX BOA® Low S3, Maat 44

Artikelnummer: 12771-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
EU-schoenmaat 44
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12771-44
EAN/GTIN 4035877959898
Nummer fabrikant 12771-44
L-nummer L00790 5875

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/PU zool jo_MAX
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, type A
  • BOA® Fit System