Vlakslijpen keramisch conventioneel 350 x 50 x 127 mm 190 X 10

Artikelnummer: 12696
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vlakslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12696
Kopiëren
EAN/GTIN 9003170126960
Kopiëren
Nummer fabrikant 12696
Kopiëren
L-nummer L50140 1208
Kopiëren
Fabrikant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ce disque de rectification plane pendulaire garantit une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et l’acier rapide. Ceci est obtenu grâce à l’utilisation de corindons spéciaux et de mélanges avec des corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges de corindon fritté tels que le 454A permettent d’atteindre des performances d’usinage maximales. Le disque VIB-STAR CBN de Tyrolit à liant résine synthétique constitue le niveau de qualité supérieur.

Kenmerk:

  • Vorm: aan één kant verzonken
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : 190 X 10
  • Dimensions (D x T x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Dikte: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Geschikt voor: HSS, acier

Voordeel:

  • Bonnes performances d’usinage
  • Universeel inzetbaar
  • Hoge efficiëntie

Toepassing:

  • Pour la rectification plane pendulaire de pièces en aciers fortement alliés et en acier rapide

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen