Slijpsteunschijf 250x32x32 mm vorm 1 89A80M5AV217

Artikelnummer: 126665
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 126665
EAN/GTIN 9003171266658
Nummer fabrikant 126665
L-nummer L50140 1016

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijf is uitermate geschikt voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS. Het gebruik van aluminiumoxide maakt uitzonderlijk koel slijpen mogelijk, zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 89A 80 M5A V217
  • Afmeting (D x T x H): 250 x 32 x 32 mm
  • diameter: 250 mm
  • Sterkte: 32 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Uitzonderlijk rustige loop
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Voor slijpen en het slijpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen