Hamer, Duits model, vonkvrij, hickory handvat, slagvlak ca. 80 x 80 mm

Artikelnummer: 1262H.100SR
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1262H.100SR
EAN/GTIN 3148518676328
Nummer fabrikant 1262H.100SR
L-nummer L60130 7684

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
  • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen die vonkvorming onderdrukken
  • De slagvlakken van de hamers zijn speciaal ontworpen zonder scherpe randen om elk risico van vonken te voorkomen

Kenmerk:

  • H [mm]: 94,0
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 38,0
  • [g]: 1300