Veiligheidsschoen laag jo_POWERFUL brown Low S3 jo_POWERFUL brown Low S3, Maat 46

Artikelnummer: 12621-46
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
EU-schoenmaat 46
Kleur bruin
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12621-46
EAN/GTIN 4035877932914
Nummer fabrikant 12621-46
L-nummer L00790 4321

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/EVA zool jo_CROSS
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, type A
  • extra hielversteviging