Hamer, vonkvrij, hickory handvat, slagvlak ca. 69 x 69 mm

Artikelnummer: 1261H.640SR
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1261H.640SR
    EAN/GTIN 3148518675611
    Nummer fabrikant 1261H.640SR
    L-nummer L60130 7879

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
    • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen die vonkvorming onderdrukken
    • De slagvlakken van de hamers zijn speciaal ontworpen zonder scherpe randen om elk risico van vonken te voorkomen

    Kenmerk:

    • H [mm]: 197
    • L [mm]: 800
    • L1 [mm]: 69,0
    • [g]: 7310