Hamer, hickory handvat, vonkvrij, 2200g

Artikelnummer: 1261H.220SR
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1261H.220SR
EAN/GTIN 3148518674560
Nummer fabrikant 1261H.220SR
L-nummer L60130 9085

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • H [mm]: 134
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 49
  • [g]: 2500

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen