Hamer, hickory handvat, vonkvrij, 1800g

Artikelnummer: 1261H.180SR
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1261H.180SR
    EAN/GTIN 3148518674300
    Nummer fabrikant 1261H.180SR
    L-nummer L60130 6857

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

    Kenmerk:

    • H [mm]: 122
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 46,5
    • [g]: 2100

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen