Doosopener , 710 mm lang

Artikelnummer: 1260.70
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
    Producttype HEBELEISEN

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1260.70
    EAN/GTIN 3148512259053
    Nummer fabrikant 1260.70
    L-nummer L60130 5999

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gesmeed model met een scheurrand en een spijkertrekker, 45 HRc
    • rood gelakt, uiteinden gepolijst, gelakt

    Kenmerk:

    • E [mm]: 23
    • l1 [mm]: 39
    • l2 [mm]: 35
    • L [mm]: 710
    • L1 [mm]: 39
    • L2 [mm]: 35
    • [kg]: 1.140