Schroefdraadmicrometer met verwisselbare inzetstukken, 2-3 ″

Artikelnummer: 126-139
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 126-139
EAN/GTIN 4946368015828
Nummer fabrikant 126-139
L-nummer L40010 7794

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaat met schroefdraad moet worden gebruikt met optionele, verwisselbare, aambeeld / spilpunten. Hierdoor kunt u een breed scala aan metrische en Whitworth schroefdraaddiameters meten. Inclusief metrische 60 ° instelstandaard voor modellen vanaf 25 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 2 - 3″
Nauwkeurigheid: ±0.0002″
Graduatie: 0.001″
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Massa: 255
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (60°) (vanaf 25 mm), instelsleutel, zonder verwisselbare meetinzetten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen