{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schroeven | M6 | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 8376 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Verzinktraphoek | 180 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap 180° h8 | 6,6 mm | |
⌀ D2 2. Trap 180° h8 | 11 mm | |
Traphoogte L1 1. Trap 180° | 15 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 125120 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197065049 | |
Nummer fabrikant | 125120 M6 |