FlexxTower SG met geavanceerde reling

Artikelnummer: 125111
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125111
EAN/GTIN 4031405949072
Nummer fabrikant 125111

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Op lagere werkplekken kan de steiger ook flexibel worden gemonteerd op lagere montagehoogten
  • Dankzij voorwaartse relingen, die rondom zijn bevestigd, kunnen door één persoon van niveau tot niveau worden opgesteld en gedemonteerd (maximaal twee personen)
  • Installatie zonder gereedschap dankzij stekkers en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Ruimtebesparend in transport en opslag, omdat afzonderlijke delen van KOMPAKT in elkaar kunnen worden gestapeld en als transporttrolleys kunnen worden gebruikt
  • Hoge flexibiliteit en stabiliteit dankzij scharnierende driehoekige cantilevers met draaivoet – ideaal ook voor wandmontage of voor verplaatsing in smalle gangpaden
  • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm, met introductie van centrische belasting en spillen
  • Aluminium zijpanelen en railing frames met poedercoating met geïntegreerde kniesluiting voor valbescherming
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²

Kenmerk:

  • Aantal stempelpoten: 4
  • Werkhoogte: 6100 mm
  • Belastbaarheid: 2 kN/m2
  • Breedteklasse: W06
  • Steigerbreedte: 2547 mm
  • Steigerhoogte: 5300 mm
  • Steigerlengte: 3119 mm
  • Klasse laden: 3
  • Materiaal: Aluminium gecoat, aluminium
  • Max. Hoogte standaard: 4100 mm
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformhoogte: 4100 mm
  • Platformlengte: 1200 mm
  • Diameter van de rol: 125 mm