MARTOR SECUNORM MIZAR 125002 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 125002.02
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 125002.02
    EAN/GTIN 4002632921285
    Nummer fabrikant 125002.02
    L-nummer ZSL030 139

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw hendel voor meer vermogen. Met afgeronde trapeziumvormig mes.
    De comfortabele SECUNORM MIZAR is uw instap in de wereld van onze hoogwaardige messen voor het handvat van een tang. In plaats van een schuifregelaar heeft deze een soepel draaiende hendel waarmee u het ronde blad kunt activeren. U kunt het op een bijzonder veelzijdige en efficiënte manier gebruiken: Voor alle gangbare snijmaterialen – dankzij de grote snijdiepte. En voor een grote verscheidenheid aan zaagsoorten – dankzij de perfecte hantering. De handvat is gemaakt van ten minste 50% gerecycled plastic.
    • Basismateriaal:
      Gerecycled plastic, glasvezel versterkt
    • Ergonomisch vormgegeven
      rechtshandig? Linkshandig? Met SECUNORM MIZAR maakt dat niet uit. De ergonomisch ontworpen handgreep van de tang past perfect in elke hand. Dit maakt het snoeien bijzonder gemakkelijk voor u. Zelfs bij hoge snijfrequenties.
    • Plastic dat alles heeft
      MARTOR richt zich op duurzaamheid. De SECUNORM MIZAR is een ander MARTOR-veiligheidsmes dat gebruik maakt van hoogwaardig, met glasvezel versterkt gerecycled plastic. Het is ook ontworpen voor mogelijke toekomstige recycling.
    • Gemakkelijker dan u denkt dat
      er geen gereedschap nodig is om het blad te verwisselen. Slechts twee handen. En deze volgorde: Trek de 3in1-zekering volledig naar achteren, verwijder de hendel, vervang het blad, draai de hendel terug en ga verder!
    • Beveiliging met toegevoegde waarde
      de 3in1 zekering van de SECUNORM MIZAR is uniek. Hiermee kunt u niet alleen uw snij-gereedschap ontgrendelen en vergrendelen. Maar ook de eenvoudige en veilige bladwisseling initiëren.
    • 2-weg bruikbaar mes
      voordat u het kwaliteitsmes moet vervangen, kunt u het één keer draaien. Dit verdubbelt de bedrijfstijd van het blad – en vermindert uw inspanning. Omdat uw product als nieuw snijdt.
    • Belangrijkste snijmaterialen:
      Doos: Tot 3-laags verpakking
      , stretch, krimpfolie
      plastic band
      plakband
    • Snijtoepassing:
      Folie snijden of folie uitrekken
      Sack materiaal open bovenkant dwars snijden open karton zijwaarts snijden Knippen / omslag bandtape snijden open


      karton aan de bovenkant

    Kenmerk:

    • Handgreep: Hefboom
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
    • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
    • Transportvergrendeling: Ja
    • Trigger: Hand
    • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
    • Snijdiepte (samengevat): 13 mm
    • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 3-laags, doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, plakband, verpakte goederen, filmen en papieren vliezen, garens, koord,
    • Snijtoepassing: Knip folie of folie uit, open de bovenkant van de zak dwars, snijd de zijkant van de doos open / bedek de zijkant van de doos, snijd de band door en snijd de bovenkant van de doos open
    • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
    • Beugel/oogje: Ja
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Gerecycled plastic, glasvezel versterkt
    • SoftGrip: Nee
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Gemonteerd blad: 65232,70
    • Uitgangslengte blad (max.): 20, 2 mm
    • Optioneel blad: 165232.70, 5232.70, 52.70, 5233.70, 610.70, 8852.70, 852.42, 85233.70, 56,70
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
    • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
    • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen