Schroefdraad micrometer, 75-100 mm, 2-3 mm / 13-9TPI

Artikelnummer: 125-118
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125-118
EAN/GTIN 4946368014388
Nummer fabrikant 125-118
L-nummer L40010 10982

Omschrijving

Omschrijving:

Uitgerust met een 60 graden V aambeeld en een conische spilpunt voor eenvoudige meting van de flankdiameter. Met ratel voor constante meetkracht. Voorzien van een instelstandaard (vanaf meetbereik 25 mm)

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 75 - 100
Nauwkeurigheid: ±(2+L/75) µm, L = max. meetbereik (mm)
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Massa: 465
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard 60° (vanaf 25 mm), instelsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen