Schroefdraad micrometer, 50-75 mm, 5,5-7 mm / 4,5-3,5TPI

Artikelnummer: 125-115
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125-115
EAN/GTIN 4946368014357
Nummer fabrikant 125-115
L-nummer L40010 12863

Omschrijving

Omschrijving:

Uitgerust met een 60 graden V aambeeld en een conische spilpunt voor eenvoudige meting van de flankdiameter. Met ratel voor constante meetkracht. Voorzien van een instelstandaard (vanaf meetbereik 25 mm)

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 75
Nauwkeurigheid: ±(2+L/75) µm, L = max. meetbereik (mm)
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Massa: 120
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard 60° (vanaf 25 mm), instelsleutel