Schroefdraad micrometer, 0-25 mm, 3,5-5 mm / 8-5TPI

Artikelnummer: 125-105
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125-105
EAN/GTIN 4946368014258
Nummer fabrikant 125-105
L-nummer L40010 12406

Omschrijving

Omschrijving:

Uitgerust met een 60 graden V aambeeld en een conische spilpunt voor eenvoudige meting van de flankdiameter. Met ratel voor constante meetkracht. Voorzien van een instelstandaard (vanaf meetbereik 25 mm)

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Nauwkeurigheid: ±(2+L/75) µm, L = max. meetbereik (mm)
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Massa: 205
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard 60° (vanaf 25 mm), instelsleutel