Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Constructie van staalplaat, gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016. Met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Openingshoek max. 120°. Nuttige breedte: 873 mm; nuttige diepte: 465 mm; openingsbreedte: 784 mm; draagvermogen per etage: 80 kg. Werkblad middengrijs 20 mm dik. Met rand 80 mm hoog, gepoedercoat staalplaat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.
Kenmerk:
Wielmaat (mm): 160 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3