Tafelwagen

Artikelnummer: 12426
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12426
EAN/GTIN 4017976124261
Nummer fabrikant 12426
L-nummer L90080 1086

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Met 3 rechthoekige platformen van watervast multiplex voorzien van antislip.Draagvermogen bovenste etage 500 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
laadvlak lengte (mm): 2000
laadvlak breedte (mm): 800
Etagehoogten (mm): 283, 604, 925
Totale lengte (mm): 2210
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 925
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 50

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3