1/4″ Slagmoersleutel TORX E8

Artikelnummer: 12425 E8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12425 E8
EAN/GTIN 4991644301553
Nummer fabrikant 12425 E8
L-nummer L60050 5311

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 5,6 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 9,7 mm
Lengte: 5,6 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
E8
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen